Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1263-1DB51 INGRESSI BINARI. N 263D51 8X12-230V AC/D - 5WG1263-1DB51

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1263-1DB51 INGRESSI BINARI. N 263D51 8X12-230V AC/D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 0...230 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625013950

Artikelnummer

BCT5WG1263-1DB51

Herstellernummer

5WG1263-1DB51

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

8

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

0...230 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ingressi Binari N 263D51 8x12...230V Ac/Dc