Startseite

SIDE SPA - SDESL941-LBC SLIM LED L.1020MM 14.4W 1271LM 3000K IP4 - SL941-LBC

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDESL941-LBC SLIM LED L.1020MM 14.4W 1271LM 3000K IP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532352950

Artikelnummer

SDESL941-LBC

Herstellernummer

SL941-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Anschlussart:

Steckklemme

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

1020 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

21 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

32 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

14.4...14.4 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

866...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Apparecchio LED. 14,4W. 3000K. 24VDC. 866 lm.