Startseite

SIDE SPA - SDEQDR40-P-LBN QUADRANT 40 13.8W 772LM 4000K IP20 ALS 3 - QDR40-P-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532267353

Artikelnummer

SDEQDR40-P-LBN

Herstellernummer

QDR40-P-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

400 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

400 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Destinazione d'uso: interni, led. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio e supporti in lamiera di acciaio. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Alluminio satinato. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Flusso lampada: 1200 lm. Temperatura di colore: 4000K.