Startseite

SIDE SPA - SDEM-6005-LBC LINEARE OTTICA QUADRATA 48VDC 10.2W 1021 - M-6005-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532377748

Artikelnummer

SDEM-6005-LBC

Herstellernummer

M-6005-LBC

Hersteller

SDE

LINEARE MAGNETICO. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Fissaggio su binario magnetico. Fissaggio: Adattatore magnetico per montaggio in binario "Magnet System", operante in bassissima tensione. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in lamiera di alluminio. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Nero. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. Tensione: 48 Vdc. Fascio: Simmetrico diffondente 60°. Classe isolamento: Classe 3. Peso: 0,300 kg. Lampadainclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 10.2 W. Flusso apparecchio: 1020.7 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: ≥90. Costanza cromarica: 3 SDCM. L = 567mm. LAMPADA: 1 x LED 10.2 W 1159 lmRG0.