Startseite

SIDE SPA - SDEKT2881-LBN-OF SWING 10 DIAM.95MM 20W 2506LM 4000K IP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532382735

Artikelnummer

SDEKT2881-LBN-OF

Herstellernummer

KT2881-LBN-OF

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

2945...2945 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

126 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

110 mm

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteiler:

Reflektor

Leuchtenlichtausbeute:

173.2 lm/W

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

KIT SWING 10 . Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam. 95 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile +/- 25°. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 40°. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 0,700 kg. Grado IP parte incassata: 20. Grado IP vano ottico: 40. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 20 W. Flusso apparecchio: 2434.3 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: >80. Costanza cromarica: 3 SDCM. LAMPADA: 1 x LED 17 W 2945 lm RG0.