SIDE SPA - SDEE961-LBC LEDLINE MICRO L.1050MM 14.4W 1403LM 3000 - E961-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 14.4 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017532352837
Artikelnummer
SDEE961-LBC
Herstellernummer
E961-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
14.4 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
1050 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
18 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
22 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1080...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


