Startseite

SIDE SPA - SDEE956-LBI LEDLINE L.2072MM 230.4W 16928LM 5000K IP - E956-LBI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Max. Systemleistung - 57.6 W

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.108 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532352370

Artikelnummer

SDEE956-LBI

Herstellernummer

E956-LBI

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Max. Systemleistung:

57.6 W

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

2072 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

46 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

57.6...57.6 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

84.72...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4880...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Destinazione d'uso: Interni, Esterni, led. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Fissaggio: Con staffe in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in policarbonato. Colore: Trasparente. Riflettore ottica: Ottica orientabile. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato trasparente. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Tensione: 24Vdc. Fascio: Simmetrico diffondente 120°. Classe isolamento: Classe 3. Grado IP: 68. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza lampada: 57.6 W. Flusso apparecchio: 4318.8 lm. Durata nominale: 25000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 5000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 5 SDCM. Lampada: 1 x LED 57.6 W 4880 lm.