SIDE SPA - SDEE951NE-Q-LBN SMALL-BLADE SQUARE 2W 66LM 4000K IP68 NE - E951NE-Q-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532305345
Artikelnummer
SDEE951NE-Q-LBN
Herstellernummer
E951NE-Q-LBN
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...550 mA
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
125...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
66 mm


