Startseite

SIDE SPA - SDEE951BR-Q-LBN SMALL-BLADE SQUARE 2W 66LM 4000K IP68 BI - E951BR-Q-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532305338

Artikelnummer

SDEE951BR-Q-LBN

Herstellernummer

E951BR-Q-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Nennstrom:

350...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

53.5 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

155...0 lm

Nome: BLADE SQUARE. Famiglia: BLADE / SQUARE. Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Parete. Foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503. Fissaggio: Fissaggio a pressione. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 2 W. 155 lm.