Startseite

SIDE SPA - SDEE951-LBC-V SMALL-BLADE ROUND 2W 62LM 3000K IP67 GR - E951-LBC-V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - grau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522255599

Artikelnummer

SDEE951-LBC-V

Herstellernummer

E951-LBC-V

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Durchmesser:

66 mm

installazione: Incasso a Parete. foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503. fissaggio: Sistema di fissaggio con viteria. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA - 550mA dc. fascio luminoso: Asimmetrico. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 2 W. flusso lampada: 80 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B10. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.