SIDE SPA - SDEE924-RGB LEDLINE L.572MM 72W RGB IP68 120?
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Nennspannung - 24...24 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8017522243992
Artikelnummer
SDEE924-RGB
Herstellernummer
E924-RGB
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP68
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
40 mm
Geeignet für Lampenleistung:
7.8...7.8 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
RGB
Länge:
694 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


