Startseite

SIDE SPA - SDEE911-LBI JOGGER 2.4W 150LM 4000K IP65 BI 24VDC - E911-LBI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522251805

Artikelnummer

SDEE911-LBI

Herstellernummer

E911-LBI

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

112 mm

Marchio SIDE modello JOGGER LED 1.4W 5000 K BI, Segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate