SIDE SPA - SDEE909NE-L-LBC SMALL-BLADE LONG 3W 62LM 3000K IP67/68 N - E909NE-L-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8017532305543
Artikelnummer
SDEE909NE-L-LBC
Herstellernummer
E909NE-L-LBC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Max. Systemleistung:
3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
45...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
66 mm
Länge:
116 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
74 mm