SIDE SPA - SDEE909BR-Q-LBN SMALL-BLADE SQUARE 2W 66LM 4000K IP68 BI - E909BR-Q-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 3 W
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8017532305277
Artikelnummer
SDEE909BR-Q-LBN
Herstellernummer
E909BR-Q-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
3 W
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Nennstrom:
500...500 mA
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
66 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
53...0 lm
Länge:
66 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
74 mm


