Startseite

SIDE SPA - SDEE909BR-LBN SMALL-BLADE ROUND 2W 66LM 4000K IP68 BI - E909BR-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532305031

Artikelnummer

SDEE909BR-LBN

Herstellernummer

E909BR-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennstrom:

500...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

125...0 lm

Durchmesser:

66 mm

SMALL ROUND . Incasso a Parete . Fissaggio a pressione. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni e pressacavo in gomma siliconica. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Fascio: Asimmetrico. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2 W. Flusso apparecchio: 52.5 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 2 W 125 lm .