SIDE SPA - SDEE909-L-LBN SMALL BLADE LONG 3W 66LM 4000K IP67-68 G - E909-L-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - grau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017532235420
Artikelnummer
SDEE909-L-LBN
Herstellernummer
E909-L-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
116 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
125...0 lm