Startseite

SIDE SPA - SDEE9035-LBC-35 LONGLIGHT ECO L.1037MM 29.5W 1675LM 3000 - E9035-LBC-35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 29.5 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

625 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532333331

Artikelnummer

SDEE9035-LBC-35

Herstellernummer

E9035-LBC-35

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

29.5 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1027 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

30 mm

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

28 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico. Verniciatura: Anodizzato . 29.5 W. 2400 lm. Palpebra.