Startseite

SIDE SPA - SDEE8958-LBC-30 LONGLIGHT GROUND L.1536MM 40W 2186LM 30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 108 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522248850

Artikelnummer

SDEE8958-LBC-30

Herstellernummer

E8958-LBC-30

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

108 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

105 mm

Schutzklasse:

II

Max. Belastung:

500 kg

Länge:

1536 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Marchio SIDE modello LONGLIGHT CASE 30LED 3000 K 10, faretto calpestabile