Startseite

SIDE SPA - SDEE8957-P-LBC LONGLIGHT POWER WALL L.1240MM 60W 3490LM - E8957-P-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.448 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017522187968

Artikelnummer

SDEE8957-P-LBC

Herstellernummer

E8957-P-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

60 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

1240 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

80 mm

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

86 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

69.28...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3880...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LONGLIGHT WALL. Fissaggio a Parete. Staffa per fissaggio a muro regolabile. Corpo in estruso di alluminio EN AB-47100. Colore: Grigio. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. Alimentatore: alimentatore 220-240V uscita 24Vdc 100W IP67 remoto . Fascio: Simmetrico concentrante 10 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 60 W. Flusso apparecchio: 3492 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Lampada: 1 x LED 56 W 3880 lm .