Startseite

SIDE SPA - SDEE8830-LBC VARIANT 200 23W 910LM 3000K IP65 BI 230V - E8830-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532326036

Artikelnummer

SDEE8830-LBC

Herstellernummer

E8830-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

220 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

127 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

127.77...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1150...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

QUADERS. Fissaggio a Parete . Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 . Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura disuperficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Pressacavo: n.2 passacavi in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 400mA dc . Fascio: Simmetrico, mono emissione. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 10 W. Flusso apparecchio: 609.5 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80 . Lampada: 1 x LED 9 W 1150 lm .