Startseite

SIDE SPA - SDEE8500-LBC FENIX 15W 798LM 3000K IP65 BI 220-240V 5 - E8500-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

395 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532355449

Artikelnummer

SDEE8500-LBC

Herstellernummer

E8500-LBC

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Max. Systemleistung:

15 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1580...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

170 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

Länge:

317 mm

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in policarbonato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Pressacavo: Passacavo ingomma siliconica. Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 550 mA dc. 15 W. 1580 lm.