Startseite

SIDE SPA - SDEE8394-RGB-SMQ EYES 80-Q GROUND 3W RGB IP67 INOX 100? 3 - E8394-RGB-SMQ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 62 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522203019

Artikelnummer

SDEE8394-RGB-SMQ

Herstellernummer

E8394-RGB-SMQ

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

62 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

76 mm

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

500 kg

Länge:

76 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Marchio SIDE modello OL.MICRO FL.QDR 3X1 2W RGB, faretto calpestabile