Startseite

SIDE SPA - SDEE8392-LBI MICRO 1.5W 32LM 5600K IP67 GR 220-240V - E8392-LBI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8017522181850

Artikelnummer

SDEE8392-LBI

Herstellernummer

E8392-LBI

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5600...5600 K

Außendurchmesser:

65 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

62 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Corpo in acciaio INOX - Calotta in pressofusione di alluminio e cassaforma in materiale termoplastico. Verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7.