Startseite

SIDE SPA - SDEE8202-LBN OLODUM 220 COVER 14.2W 205LM 4000K IP67

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 648 lm

  • Einbaudurchmesser - 212 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532256357

Artikelnummer

SDEE8202-LBN

Herstellernummer

E8202-LBN

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

648 lm

Einbaudurchmesser:

212 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

242 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

220 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

50 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Installazione: Incasso a Pavimento. corpo / struttura: Corpo e calotta in pressofusione di alluminio; cassaforma da murare in materiale termoplastico verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere) colore: Nero. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro satinato temprato. pressacavo: n.2 pressacaviin ottone nichelato PG13,5. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, mono emissione radente. classe isolamento: Classe 1. peso: 3,000 kg.