SIDE SPA - SDEE8132T-LBN-WF OLODUM 220 FLAT MDF 20W 2012LM 4000K IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2665 lm
Einbaudurchmesser - 260 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8017532314002
Artikelnummer
SDEE8132T-LBN-WF
Herstellernummer
E8132T-LBN-WF
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2665 lm
Einbaudurchmesser:
260 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
245 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
ja
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
225 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
2000 kg
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



