Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIDE SPA - SDEE8071 INC. GREEN PLC26 VETRO - E8071

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522170946

Artikelnummer

SDEE8071

Herstellernummer

E8071

Hersteller

SDE

Installazione: Incasso a Parete. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Nero. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica. Alimentatore: reattore magnetico integrato con condensatore di rifasamento. Tensione: 230V 50Hz. Fascio luminoso: Simmetrico diffondente. Rifasamento: si. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 1,750 kg