Startseite

SIDE SPA - SDEE5877-LBN NEW GREEN XL 325X60MM 9.5W 463LM 4000K I - E5877-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Art der Abdeckung - Scheibe

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532308971

Artikelnummer

SDEE5877-LBN

Herstellernummer

E5877-LBN

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

342 mm

Einbaubreite:

355 mm

Installazione: Incasso a Parete. foro incasso: Foro di incasso 355 x 85 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità. colore: Grigio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: n.2 passacavi in gomma siliconica PG9. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Asimmetrico. classe isolamento: Classe 2. peso: 1,250 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 7. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 8.5 W. flusso lampada: 950 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B20. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 90. costanza cromatica: 4 SDCM.