SIDE SPA - SDEE5876-LBC NEW GREEN XL 325X60MM 9.5W 444LM 3000K I - E5876-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532308957
Artikelnummer
SDEE5876-LBC
Herstellernummer
E5876-LBC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
342 mm
Einbaubreite:
355 mm


