Startseite

SIDE SPA - SDEE5862Q-LBC-45 NEOS 5W 3000K IP65 GR 40? 220-240V 50/60 - E5862Q-LBC-45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522257616

Artikelnummer

SDEE5862Q-LBC-45

Herstellernummer

E5862Q-LBC-45

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

100 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

100 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

52 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Modulo da fissaggio a parete su scatola elettrica tipo 503E in dotazione. Corpo e basetta in alluminio. Verniciatura in polveri poliestere previo trattamento speciale per esterni. Viteria in acciaio Inox. Vetri di sicurezza. Anelli di chiusura in acciaioInox AISI 316L. Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica. Driver in dotazione IP65.