SIDE SPA - SDEE5686-LBC-40S CEILING 175 40W 4406LM 3000K IP65 BI 40?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3300 lm
Max. Systemleistung - 36 W
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532273668
Artikelnummer
SDEE5686-LBC-40S
Herstellernummer
E5686-LBC-40S
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3300 lm
Max. Systemleistung:
36 W
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
175 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
275 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89