Startseite

SIDE SPA - SDEE5685-LBC-40 DOUBLELIGHT 175 79W 8812LM 3000K IP65 GR - E5685-LBC-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532273446

Artikelnummer

SDEE5685-LBC-40

Herstellernummer

E5685-LBC-40

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

480 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Außendurchmesser:

175 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

260 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2700...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

installazione: Fissaggio a Parete, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere), colore: Grigio, riflettore ottica: Lente LED in metacrilato, equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica, vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: Pressacavo in gomma siliconicaPG11, alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 ° classe isolamento: Classe 1, peso: 5,500 kg.

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie