Startseite

SIDE SPA - SDEE5591-LBN-24 MONOLIGHT 140 27W 3736LM 4000K IP65 NE 2 - E5591-LBN-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532273828

Artikelnummer

SDEE5591-LBN-24

Herstellernummer

E5591-LBN-24

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

210 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

105 mm

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

140 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

180 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

113.63...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MONO LIGHT 140 LED. Fissaggio a Parete. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 . Colore: Nero. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. Fascio: Simmetrico concentrante 24 gradi .Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 25 W. Flusso apparecchio: 2250 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80 . Lampada: 1 x LED 22 W 2500 lm .