Startseite

SIDE SPA - SDEE5394-LBC SOLID 22.4W 1507LM 3000K IP65 NE 110 70 - E5394-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 22.4 W

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

395 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532299149

Artikelnummer

SDEE5394-LBC

Herstellernummer

E5394-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

22.4 W

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

270 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Breite:

270 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

19.4...19.4 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

119.58...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2320...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Destinazione d'uso: Esterni, led. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Nero. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 200 mm. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato satinato. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 2,600 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 650 °C. Grado IK: 10. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 22.4 W. Flusso apparecchio: 1506.8 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 4 SDCM. Lampada:1 x LED 19.4 W 2320 lm.