Startseite

SIDE SPA - SDEE5387-LBN SIRIUS 22.4W 1585LM 4000K IP65 GR 110 7 - E5387-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532256043

Artikelnummer

SDEE5387-LBN

Herstellernummer

E5387-LBN

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2440...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

270 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

270 mm

installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: Tensione di rete. tensione: 230V 50Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,400 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 650 °C. grado IK: 10. lampada inclusa: si. potenza lampada: 19.4 W. flusso lampada: 2440 lm. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80.