SIDE SPA - SDEE5315-LBC RIQUADRO 23.5W 798LM 3000K IP65 GR AS? 2 - E5315-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Art der Abdeckung - Lamelle
Packung
1 ST
EAN
8017532345020
Artikelnummer
SDEE5315-LBC
Herstellernummer
E5315-LBC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
20.5...20.5 W
Max. Systemleistung:
23.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2300...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
260 mm
Höhe/Tiefe:
16 mm
Länge:
280 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm



