Startseite

SIDE SPA - SDEE4902-LBN-1LM MINI MONO LED 2.W 106LM 4000K IP65 GR 5 - E4902-LBN-1LM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 3.5 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

173 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532252311

Artikelnummer

SDEE4902-LBN-1LM

Herstellernummer

E4902-LBN-1LM

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

3.5 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

200 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Außendurchmesser:

80 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

124 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

54...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

135...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Mit Lampenschutzkorb:

nein

MINI MONO LED. Destinazione d'uso: Esterni, led. Installazione: Fissaggio a Parete. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico concentrante 5°. Rifasamento: si. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 2,200 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 3.5 W. Flusso apparecchio: 106 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80 . LAMPADA: 1 x LED 2.5 W 135 lm RG0.