Startseite

SIDE SPA - SDEE4901-LBC-1LM MINI MONO LED 2.W 98LM 3000K IP65 NE 5 - E4901-LBC-1LM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532252274

Artikelnummer

SDEE4901-LBC-1LM

Herstellernummer

E4901-LBC-1LM

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

125...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

124 mm

Länge:

200 mm

Destinazione d'uso: esterni, led Installazione: Fissaggio a Parete Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox Verniciatura:Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).. Colore: Nero. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento:Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo:Vetro chiaro serigrafato temprato. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc.