Startseite

SIDE SPA - SDEE4113-LBN ELLE XL 67.4W 7741LM 4000K IP65 BW 40? 2 - E4113-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532241018

Artikelnummer

SDEE4113-LBN

Herstellernummer

E4113-LBN

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3400...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

345 mm

Länge:

220 mm

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).. colore: Brown. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconicaPG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Asimmetrico 40 °. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 1. peso: 5,700 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C.lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 48 W. flusso lampada: 3400 lm. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80

SIDE SPA

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie