SIDE SPA - SDED2237-LBN-40S DROP 60S XL 20W 2737LM 4000K IP20 BR 40?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2665 lm
Max. Systemleistung - 20 W
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532279653
Artikelnummer
SDED2237-LBN-40S
Herstellernummer
D2237-LBN-40S
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2665 lm
Max. Systemleistung:
20 W
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
60 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Spannungsart:
DC
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
42 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Reflektor:
sonstige
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
600 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89