Startseite

SIDE SPA - SDED2112 Q4 6.5W 910LM 3000K IP40 220/240V, 24 V - D2112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522244401

Artikelnummer

SDED2112

Herstellernummer

D2112

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

960...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

410 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Länge:

83 mm

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio e supporti in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75mmq - L = 1 mt. vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante. classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). peso: 3,200 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 14 W. flusso lampada: 960 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80