Startseite

SIDE SPA - SDED2110 Q4 6.5W 910LM 3000K IP40 INOX 220/240V,

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522229514

Artikelnummer

SDED2110

Herstellernummer

D2110

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

410 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Länge:

83 mm

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio e supporti in lamiera di acciaio. colore: Acciaio inox lucidato. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75mmq - L= 1 mt. vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante. classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). peso: 3,200 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED bianco caldo. potenza lampada: 14.4 W. flusso lampada: 960 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica:80. note: L = 410 mm. Design G. Bavuso