SIDE SPA - SDED2050 Q5 3.6W 240LM 3000K IP20 CR 25? 220/240V - D2050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Chrom
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
8017522229491
Artikelnummer
SDED2050
Herstellernummer
D2050
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Chrom
Art der Abdeckung:
Scheibe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Einbaubreite:
74 mm


