Startseite

SIDE SPA - SDED2033 Q2 19W 1700LM 3000K IP20 BW 25? 220/240V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522241561

Artikelnummer

SDED2033

Herstellernummer

D2033

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

640 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

220 mm

Höhe/Tiefe:

85 mm

Länge:

110 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

51 mm

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Brown. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Scatola mod. 506 da incasso, per fissaggio dell'apparecchio a parete. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante. classe isolamento: Classe 2. peso: 2,300 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 12 W. flusso lampada: 640 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80