SIDE SPA - SDED2030 Q2 19W 1700LM 3000K IP20 CR 25? 220/240V - D2030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Chrom
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522226698
Artikelnummer
SDED2030
Herstellernummer
D2030
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
110 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
220 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
85 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Einbauhöhe/-tiefe:
51 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie


