Startseite

SIDE SPA - SDED2010 Q1 VERSIONE DA INCASSO 14.4W 1280LM 3000 - D2010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522226681

Artikelnummer

SDED2010

Herstellernummer

D2010

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

110 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

220 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

116 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Einbauhöhe/-tiefe:

51 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Cromatura (bagno di cromo). colore: Cromo. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Scatola mod. 506 da incasso, per fissaggio dell'apparecchio a parete. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe2. peso: 1,900 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED bianco caldo. potenza lampada: 10.8 W. flusso lampada: 480 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note:. Design G. Bavuso

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie