Startseite

SIDE SPA - SDE70510-LBC-30 MATRIX POWER PLUS 1LED 179X179MM 47.5W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532274689

Artikelnummer

SDE70510-LBC-30

Herstellernummer

70510-LBC-30

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5330 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

178 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Einbaubreite:

179 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

196 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

179 mm

Länge:

196 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Installazione: Incasso a Soffitto, foro incasso: Foro di incasso 179 x 179 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm, fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione, corpo / struttura: Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio,verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche, colore: Bianco, riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile alimentatore: Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °, classe isolamento: Classe 2, peso: 2,150 kg.