Startseite

SIDE SPA - SDE67950-LBN SOLARIS 39.4W 5542LM 4000K IP65 BI AS? 2

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDE67950-LBN SOLARIS 39.4W 5542LM 4000K IP65 BI AS? 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532354275

Artikelnummer

SDE67950-LBN

Herstellernummer

67950-LBN

Hersteller

SDE

Apparecchio a LED ad uso interno/esterno tipo Solaris MCL. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore bianco. Riflettore ottica: Vano ottico orientabile, inclinazione 0 - 60° sull'asse verticale. Vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 600mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Asimmetrico. Classe isolamento: Classe 1. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 44 W. Flusso apparecchio: 5634 lm. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: > 80.