Startseite

SIDE SPA - SDE67795-LBN VEGA XL 67W 4773LM 4000K IP40 GR 30? 220 - 67795-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532241643

Artikelnummer

SDE67795-LBN

Herstellernummer

67795-LBN

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

241 mm

Breite:

194 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Destinazione d'uso: Interni, led Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone Corpo / struttura: Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere Colore: Nero Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc