Startseite

SIDE SPA - SDE67793-LBC VEGA XL 67W 4530LM 3000K IP40 BR 30? 220 - 67793-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532241599

Artikelnummer

SDE67793-LBC

Herstellernummer

67793-LBC

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Breite:

194 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

241 mm

Destinazione d'uso: Interni, led Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone Corpo / struttura: Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere Colore: Nero Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc