SIDE SPA - SDE67790-LBN-60 VEGA XL BINARIO 67W 4789LM 4000K IP40 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532253080
Artikelnummer
SDE67790-LBN-60
Herstellernummer
67790-LBN-60
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2600 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
235 mm
Geeignet für Lampenleistung:
60...60 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
60 mm
Länge:
194 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein